Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Abstandssensor, 0,2 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, HG-C1200-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laser-Abstandssensor, 0,2 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, HG-C1200-P
Laser-Abstandssensor, 0,2 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, HG-C1200-P
Artikel-Nr.:
     4502-28G1557
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HG-C1200-P
EAN/GTIN:
     4099889432527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Fotosensor
Laser Sensor
Laser Abstandssensor,  Ansprechzeit 1,5 ms, Abstandsmessung 200mm+/-80mm, Ausgang PNP, 0-5V/4-20mA, Nennspannung 12 bis 24 VDC, Schutzart IP 67, 2m Kabel
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
1.5 ms
Ausführung:
Laser-Abstandssensor
Ausgang:
PNP
Erfassungsabstand:
0,2 m
Schaltlogik:
Licht-EIN/Dunkel-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
12-24 VDC
Stromversorgung:
40-60 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.1437 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fotosensor, Automation, Fühler, Sensor, Laser-Abstandssensor, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 390,83*
€ 455,44*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,44*
€ 455,45*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 384,50*
€ 455,45*
€ 5,90*
ab € 398,20*
€ 462,00*
Frei Haus
ab € 476,90*
€ 544,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,45*
€ 541,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,69*
€ 520,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,15*
€ 480,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,23*
€ 470,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,50*
€ 457,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.