Typ = Magnetischer Zylindersensor Versorgungsspannung = 10 → 30V dc Serie = MZT7 LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = T-Slot IP Schutzart = IP65 Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max....
Laser Distanzsensor mit Hintergrundausblendung, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Tastweite 0,03…2 m, 3-stellige alphanumerische Anzeige, Schutzart IP65/IP67, M12-Steckverbindung Zuverlä...
Vormontiert auf: Montageplatte Sonderausführung: Integrierte Laserausrichthilfe, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen Arbeitsbereich: 100 ... 120...
Reflektierende Lichtschranke, CY-192A-Z-Y, PANASONIC Der CY-192A-Z-Y ist ein zylindrischer fotoelektrischer Sensor mit Reflexionslichtschranke und Empfindlichkeitseinstellung. Er verfügt über ein M...
Typ = Magnetischer Zylindersensor Versorgungsspannung = 12 → 30V dc Serie = MZ2Q LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = C-Slot IP Schutzart = IP67 Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max....