Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Abstandssensor, 0,1 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, HG-C1100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laser-Abstandssensor, 0,1 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, HG-C1100
Laser-Abstandssensor, 0,1 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, HG-C1100
Artikel-Nr.:
     4502-28G1554
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HG-C1100
EAN/GTIN:
     4099889432497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Laser Sensor
laser sensor
Laser Abstandssensor,  Ansprechzeit 1,5 ms, Abstandsmessung 100mm+-35mm, Ausgang NPN, 0-5V/4-20mA, Nennspannung 12 bis 24 VDC, Schutzart IP 67, 2m Kabel
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
1.5 ms
Ausführung:
Laser-Abstandssensor
Ausgang:
PNP
Erfassungsabstand:
0,1 m
Schaltlogik:
Licht-EIN/Dunkel-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
12-24 VDC
Stromversorgung:
50 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.1431 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,35*
€ 411,95*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 361,66*
€ 411,95*
€ 5,90*
ab € 371,65*
€ 426,35*
Frei Haus
ab € 424,56*
€ 499,40*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 430,04*
€ 741,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,95*
€ 490,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,99*
€ 485,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,79*
€ 448,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,22*
€ 441,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,66*
€ 430,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.