Ultraschall-Direkterkennungssensor, 233240, PEPPERL+FU Der 233240 ist ein Ultraschall-Direkterkennungssensor für die Miniaturbauweise. Features * Programm-Eingabe * Schaltzustandsanzeige, gelbe LED
Typ = Magnetischer Zylindersensor Versorgungsspannung = 12 → 30V dc Serie = MZ2Q LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = T-Slot IP Schutzart = IP67 Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max....
Kapazitiver Sensor ATEX Gerätekennzeichnung: II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X Gewindebauform abgewinkelt Ausgänge: 1 x PNP Kommunikationsschnittstelle: IO-Link Schaltabstand: Sn = 15 mm Abmessungen: M30...
Poller- und Wandleuchten mit dunkelgrauem Metallgehäuse, E27-Sockel und optionalem Sensor. Produkteigenschaften: Optionen mit PIR-Bewegungsmelder und Tageslichtsensor verfügbar. Optionen mit Edelst...
Kapazitiver Sensor mit besonders robustem Metallgehäuse für anspruchsvolle Umweltbedingungen und M30x1,5 Gewinde. Mit elektronischem Schloss, Teach-Funktion und 3…26 mm Einstellbereich - [nb] nicht...
Lichttaster, 188567, PEPPERL+FU Der 188567 ist ein Reflexionslichttaster mit 4-poligem M12 x 1-Kunststoffstecker für eine effiziente Leitung in einem kurzen M18-Kunststoffgehäuse für Standardanwend...