Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzsensor, PNP, 10-30 VDC, M8-Steckverbinder, IP69K, OMT200-R100-2EP-IO-V31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzsensor, PNP, 10-30 VDC, M8-Steckverbinder, IP69K, OMT200-R100-2EP-IO-V31
Distanzsensor, PNP, 10-30 VDC, M8-Steckverbinder, IP69K, OMT200-R100-2EP-IO-V31
Artikel-Nr.:
     4502-28G1098
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     OMT200-R100-2EP-IO-V31
EAN/GTIN:
     4099889430530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Laser Sensor
pepperl fuchs distanzsensor
Schutzart: IP 69K, Messbereich: 60…200 mm, Lichtsender: LED, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Schnittstellentyp: IO-Link, Anschlussart: Gerätestecker M8x1, 4polig, Gehäuse: PC (Polycarbonat)
Weitere Informationen:
Anschluss:
M8-Steckverbinder
Ansprechzeit:
2 ms
Ausführung:
Distanzsensor
Ausgang:
PNP
Schutzart (IP):
IP69K
Spannung:
10-30 VDC
Stromversorgung:
25 mA
Ursprungsland:
SG
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: laser sensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 264,32*
€ 324,88*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 265,57*
€ 325,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 307,03*
€ 357,28*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 322,92*
€ 372,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,93*
€ 443,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,25*
€ 441,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,31*
€ 407,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,14*
€ 397,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,92*
€ 384,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.