Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Länge des Bands = 4.6m Farbe = Schwarz Material = Polyester Farbe des Bands = Schwarz Set beinhaltet = Befestiger, Empfänger Material des Bands = Polyester...
aus Aluminium/Stahl · für kritische Absperrbereiche mit hohem Beschädigungsaufkommen · für den Innen- und Außenbereich · Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie · In 2 Ausführungen erhältlich: ...
Diese praktischen Kettenpfosten überzeugen durch ihre Mobilität. Durch ihr geringes Gewicht können Sie schnell bei Veranstaltungen oder Events eingesetzt werden. Der Standfuß, der mit Wasser und Sa...
Aluminium · Ø 75 mm · kippbar und abschließbar mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln · der Pfosten wird mit dem Fuß bis auf den Boden gedrückt und dabei gespannt, bei leichtem Druck auf das Liftkopfl...
K.57 Absperrpfosten Bern,2 Kettenösen,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Ø 60mm,1000mm K.57 Absperrpfosten Bern, mit 2 Kettenösen, zum Aufdübeln, für den Innen- und Außenbereich, besonders geeignet in Lage...
Kipp-Pfosten Form eckig Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 70 x 70 mm Höhe über Flur 900 mm aus Stahl feuerverzinkt mit Lackierung in rot/weiss Pfosten versenkbar in Bodenwanne verschließbar mit Dreikant...
Absperrpfosten mit 2 Haken Farbe: gelb/schwarz Material Pfosten: PVC Material Sockel: Polyethylen Pfosten-Ø: 50 mm Höhe: 900 mm Sockel: 280 x 280 x 50 mm mit Betonbeschwerung Gewicht: Pfosten mit F...
Mobiler Kunststoff-Kettenständer Farbe: gelb/schwarz, schwere Ausführung: 3,85 kg URBANUS mobiler Kunststoffpfosten, rund Ø 4,8 cm zur einfachen und schnellen Absperrung im Innen- und Aßenbereich e...
Absperrpfostenset mit Kette, 2 Pfosten, 2,5 m Kette, gelb / schwarz. Für schnelles und mobiles Absperren im Innen- und Außenbereich. Pfosten aus lackiertem Stahlrohr mit acht Aufnahmen für Ketten o...