Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' 70 x 70 mm, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, mit Dreikant DIN 3223/ Schließung unten, ohne Öse, herausnehmbar, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm (Art. 470f)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm (Art. 470f)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm (Art. 470f)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm (Art. 470f)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Bollard- 70x70 mm (weiß beschichtete und verzinkte Modelle)
Technische Ansicht: Absperrpfosten -Bollard- ortsfest zum Einbetonieren, beschichtet (Art. 470b)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- ortsfest zum Aufdübeln, beschichtet (Art. 470pb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- herausnehmbar mit Dreikantverschluss, beschichtet (Art. 470fb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- herausnehmbar mit Profilzylinderschloss, beschichtet (Art. 470zb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- umlegbar mit Dreikant und Profilzylinder, zum Aufdübeln, beschichtet (Art. 470fuzb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- umlegbar mit Profilzylinderschloss, zum Aufdübeln, beschichtet (Art. 470uzb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- umlegbar mit Dreikant, oben innenliegend Zum Aufdübeln, besch. (Art. 470udb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- umlegbar, für Vorhangschloss, beschichtet (Art. 470uvb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- umlegbar mit Profilzylinderschloss und Dreikantverschluss beschichtet (Art. 470fuzb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- herausnehmbar, umlegbar mit Dreikant und Profilzylinder, beschichtet (Art.4701fuzh)
Artikel-Nr.:
     328SW-470f
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384711566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehrpfosten
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet dieser Pfosten die perfekte Kombination aus Größe und Stabilität. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist er äußerst robust und langlebig.

Die Ausstattung beinhaltet eine Stahlkappe, die fest aufgeschweißt ist und zusätzlichen Schutz bietet. Sie haben die Wahl zwischen einer feststehenden, herausnehmbaren oder umlegbaren Version, je nach Ihren individuellen Anforderungen. Optional können auch Ösen hinzugefügt werden, um Ihre Sicherheitsvorkehrungen mit einer Absperrkette zu ergänzen.


  • Pfostenbreite: 70 mm
  • Pfostentiefe: 70 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm

| |

Hinweise: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten (für Modell 4701fuh wird den Feuerwehr-Dreikant aus Grauguss nach DIN 3223 (M12) mit Niethaken benötigt, Siehe Zubehör Art. 470.40)

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Oberfläche:
feuerverzinkt
Verschluss:
mit Verschluss
Schließung:
mit Dreikant DIN 3223/ Schließung unten
Öse:
ohne Öse
Bauart:
herausnehmbar
Pfosten Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Ausstattung:
mit aufgeschweißter Stahlkappe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 100,42*
€ 126,08*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 100,44*
€ 126,10*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 98,33*
€ 137,09*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,75*
€ 141,40*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 148,80*
€ 183,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,31*
€ 218,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,95*
€ 215,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,91*
€ 203,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,61*
€ 193,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.