| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-80.0010.113 Herst.-Nr.: 4011432067802 EAN/GTIN: 4011432067802 |
| |
|
| | |
| Material: Hartfolie; Material des Fußes: Guss mit schwarzer Kunststoff-Abdeckung; Durchmesser des Pfostens: 65 mm; Pfostenfarbe: anthrazit; Gurtfarbe: gelb / schwarz - Diagonalstreifen; Gurtauszug: 2.300 mm; Gurtbandbreite: 5 cm; Fußdurchmesser: 350 mm; Gesamthöhe: ca. 1.020 mm; Gewicht: 8,0 kg. Kopf mit 3 Gurtanschlüssen; Pfostenfarben: anthrazit, rot, gelb, weiß oder schwarz. Gewicht: 8 kg. Die Gurtbänder sind in den Farben rot, blau, schwarz, schwarz/gelb, schwarz/rot, grau, dunkelgrün, signalgelb, rot/weiß diagonal oder schwarz/gelb diagonal erhältlich. Weitere Informationen: | | Gurtbandbreite: | 5 cm | Material des Fußes: | Guss mit schwarzer Kunststoff-Abdeckung | Gesamthöhe: | ca. 1.020 mm | Gewicht: | 8,0 kg | Durchmesser des Pfostens: | 65 mm | Pfostenfarbe: | anthrazit | Material: | Hartfolie | Gurtauszug: | 2.300 mm | Gurtfarbe: | gelb / schwarz - Diagonalstreifen | Fußdurchmesser: | 350 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, absperrpfosten rund |
| | |
| |