Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse herausnehmbar Verriegelun...
Mit den gelb/schwarzen FLEX 3 Sperrpfosten können Stellplätze und Freiflächen in Parkhäusern, auf Parkplätzen oder auf der Straße begrenzt werden. Die flexiblen Leitpfosten aus Kunststoff sind 100 ...
Der Profil-Halbzylinder mit Dreikant-Aufsatz von BASI findet oft in Sperrpfosten Verwendung, damit diese im Rettungsfall durch Feuerwehr oder Rettungsdienste geöffnet werden können. Der Dreikant-Ha...
Absperrpfosten selbstaufrichtend, 80x1000mm, Kunststoff, weiß mit rot reflektierenden Streifen aus Kunststoff selbstaufrichtend extrem nachgebend sehr robust ortsfest für Dübelbefestigung, inkl. 3 ...
Mit seiner viereckigen Form und einer Höhe von 950 mm über dem Boden bietet dieser Pfosten eine robuste und zuverlässige Absperrung. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandstärke von 3...
Hergestellt aus geschliffenem Edelstahl (V2A) und mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur, bietet dieser Absperrpfosten nicht nur eine elegante Optik, sondern auch eine robuste Konstruktion. Die Bo...
Die weißen FLEX 3 Sperrpfosten sind 100 cm hoch und begrenzen Stellplätze und Freiflächen in Parkhäusern oder auf der Straße. Sie bestehen aus stabilem Kunststoff, sind mit roten, retroreflektieren...
Absperrpfosten / Flexipfosten selbstaufrichtend, 80x1000mm, Kunststoff,schwarz-gelb aus Kunststoff selbstaufrichtend extrem nachgebend sehr robust ortsfest für Dübelbefestigung, inkl. 3 Schrauben u...
Mit seiner viereckigen Form und einer Höhe von 950 mm über dem Boden bietet dieser Pfosten eine robuste und zuverlässige Absperrung. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandstärke von 3...
Sperrpfosten, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, zum Aufdübeln mit Bodenplatte Stahl-Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen mit angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln ...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar auf Bodenplatte Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufdübeln auf Bodenplatte. kippbar ort...