Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten, Dreikantschloss, Einbetonieren, 2 Kettenösen, rot/weiß, 7 x 7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sperrpfosten vierkant herausnehmbar mit kettenoese
sperrpfosten vierkant herausnehmbar mit kettenoese
sperrpfosten vierkant herausnehmbar dreikantschloss din 3223
sperrpfosten vierkant herausnehmbar dreikantschloss din 3223 zoom schloss
absperrpfosten vierkant mit kettenoese zum aufduebeln weiss rot 1400
technische zeichnung sperrpfosten mit dreikantschloss
technische zeichnung sperrpfosten mit dreikantschloss
Artikel-Nr.:
     2VVRL-37192
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     37192
EAN/GTIN:
     4251295801650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Herausnehmbarer Vierkant-Sperrpfosten mit massiven Feuerwehr-Dreikantschloss, zusätzlich mit angeschweißten Kettenösen für die Befestigung von Absperrband oder Absperrkette. Ideal für Absperrungen von Zu-/Einfahrten sowie in Fußgängerzonen. Weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexringen, witterungsbeständig, für den permanenten Außeneinsatz.

Produktmerkmale

  • langlebiges Material / einfach herausnehmbar
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,07 x 0,07 x 1,40
  • Materialstärke in mm: 2
  • Farbe: rot, weiß
  • Norm: DIN 3222, RAL 9016
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Einbetonieren, zum Herausnehmen (100)
  • Lieferumfang: 1 x Sperrpfosten Dreikantschloss rot / weiß 100 cm mit Kettenösen, 1 x Bodenhülse
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
0,07 m
Breite:
0,07 m
Höhe:
1,40 m
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
2 mm
Norm:
DIN 3222 | RAL 9016
Ausführung:
zum Einbetonieren | zum Herausnehmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,05*
€ 234,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,71*
€ 232,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
609283
ab € 345,48*
Ähnlich
ROBUSTO
609284
ab € 325,53*
Ähnlich
ROBUSTO
609282
ab € 355,51*
Ähnlich
ROBUSTO
609522
ab € 132,38*
Ähnlich
ROBUSTO
609521
ab € 142,26*
Ähnlich
ROBUSTO
609116
ab € 137,69*
Ähnlich
ROBUSTO
609115
ab € 148,18*
Ähnlich
ROBUSTO
37130
ab € 121,91*
Ähnlich
ROBUSTO
37193
ab € 152,79*
Ähnlich
ROBUSTO
37129
ab € 116,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.