Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil, einseitig pneumatisch, monostabil, G 1/4, DN 7,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106600
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     517.622
EAN/GTIN:
     4047322278645
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Pneumatisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
5/2-Wegeventil, einseitig pneumatisch, monostabil, G 1/4, DN 7,5, Betriebsdr. 2,5 bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, AluDie Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee Seal® einen ölfreien Betrieb und stellt keine großen Ansprüche an die Beschaffenheit der Druckluft.Die Ventile sind weitestgehend schmutzresistent und können somit auch unter schwierigen Einsatzbedingungen problemlos eingesetzt werden.Leckagen bzw. das Hängenbleiben des Schiebers werden, auch nach längerem Stillstand, verhindert.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
2,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Steuerdruck min.:
2,5 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar
Dichtmaterial:
NBR
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker PG 9, Form B
Schutzart:
IP 65 (DIN 46244)
Gehäuse:
Aluminium eloxiert, blau
Kolbenschieber:
Edelstahl
Anschluss:
G 1/4
Funktion:
5/2
Betätigung:
monostabil
Durchfluss 1:
1500 Nl/min
DN:
7,5
Symbol:
27
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 1/2", Pneumatikventile, 5/2-Wegeventil, Wegeventil 5/2, einseitig elektromagnetische Ventile, elektromagnetische Wegeventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.