Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil 5/2 G1/8" 800kPa Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169953
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VUVS-LK20-B52-D-G18-1C1-S
EAN/GTIN:
     4052568287115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventil, Typ=VUVS-LK20-B52-D-G18-1C1-S, Alternative (Alias)=8043215, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebsdruck min.=150 kPa, Breite=21 mm, Höhe=29 mm, Länge=160 mm, Nennleistung=2.6 W, Nennspannung=24 VDC, Anschlussart=Typ C Stecker, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Medium=Luft, Rückstellart=-999, Schutzart=IP65, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G1/8", Serien=VUVS, Valve Configuration=5/2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
21 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
201 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,70*
€ 47,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,16*
€ 49,36*
€ 8,95*
ab € 43,49*
€ 57,57*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 66,99*
€ 87,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.