Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil 5/2 G1/8" 1MPa Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169939
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1
EAN/GTIN:
     4052568223915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil, Typ=VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1, Alternative (Alias)=575264, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=250 kPa, Breite=21 mm, Höhe=40 mm, Länge=141 mm, Nennleistung=2.6 W, Nennspannung=24 VDC, Anschlussart=Typ C Stecker, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Medium=Luft, Rückstellart=-999, Schutzart=IP65, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G1/8", Serien=VUVS, Valve Configuration=5/2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
28 mm
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
225 g
Breite:
52 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,86*
€ 48,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,47*
€ 50,48*
2 Tage
154
€ 5,90*
ab € 47,09*
€ 60,19*
€ 8,95*
ab € 60,38*
€ 78,47*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 66,42*
€ 91,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.