Magnetventil, Typ=CPE18-M1H-3GL-1/4, Alternative (Alias)=163141, Anzahl Wege=3, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=2.5 bar, Breite=18 mm, Höhe=57 mm, Länge=94 mm, Nennspannung=24 VDC, Ans...
Magnetventil, Typ=JMVH-5-1/4-B, Alternative (Alias)=19136, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=2 bar, Breite=32 mm, Höhe=88 mm, Länge=53 mm, Nennleistung=2.5 W, Nennspannun...
Magnetventil, Typ=VUVS-L25-M52-AD-G14-F8-1C1, Alternative (Alias)=575503, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=250 kPa, Breite=27 mm, Höhe=51 mm, Länge=162 mm, Nennleistung=3...
Magnetventil, Typ=VUVG-L18-M52-MT-G14-1R8L, Alternative (Alias)=8031532, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebsdruck min.=300 kPa, Breite=18 mm, Höhe=43 mm, Länge=129 mm, Nennleistung=...
Magnetventil, Typ=CPE18-M1H-5L-1/4, Alternative (Alias)=163142, Anzahl Wege=5, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=3 bar, Breite=18 mm, Höhe=57 mm, Länge=163 mm, Nennspannung=24 VDC, Ansch...
Magnetventil, Typ=MFH-5-1/4, Alternative (Alias)=6211, Anzahl Wege=4, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=2.2 bar, Breite=30 mm, Höhe=128 mm, Länge=50 mm, Anschlussart=Solenoid Coil, Gehäu...
Magnetventil, Typ=JMFH-5-1/8-B, Alternative (Alias)=30486, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=2 bar, Breite=26 mm, Höhe=77 mm, Länge=47 mm, Anschlussart=Solenoid Coil, Geh...
Magnetventil, Typ=VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1, Alternative (Alias)=575264, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=250 kPa, Breite=21 mm, Höhe=40 mm, Länge=141 mm, Nennleistung=2...
Magnetventil, Typ=VUVG-LK14-M52-AT-G18-1H2L-S, Alternative (Alias)=8042563, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=700 kPa, Betriebsdruck min.=250 kPa, Breite=14 mm, Höhe=35 mm, Länge=96 mm, Nennleistun...
Magnetventil, Typ=VUVG-LK14-B52-T-G18-1H2L-S, Alternative (Alias)=8042564, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=700 kPa, Betriebsdruck min.=150 kPa, Breite=14 mm, Höhe=35 mm, Länge=119 mm, Nennleistun...
Magnetventil, Typ=VUVS-LK20-B52-D-G18-1C1-S, Alternative (Alias)=8043215, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebsdruck min.=150 kPa, Breite=21 mm, Höhe=29 mm, Länge=160 mm, Nennleistung...
Magnetventil, Typ=VUVG-L14-M52-AT-G18-1R8L, Alternative (Alias)=574229, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebsdruck min.=250 kPa, Breite=14 mm, Höhe=35 mm, Länge=107 mm, Nennleistung=1...