Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi 103-4302 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 13 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raspberry Pi 103-4302 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 13 W Schwarz
Raspberry Pi 103-4302 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 13 W Schwarz
Raspberry Pi 103-4302 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 13 W Schwarz
Raspberry Pi 103-4302 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 13 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31096333
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     T5989DV
EAN/GTIN:
     5704174191971
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
90/264 V
Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Ausgangsleistung
13 W
Ausgangsspannung
5.1 V
Eingangsstrom
0.5 A
Ausgangsstrom
2.5 A
Lebensdauer
50000 h
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Breite
45.1 mm
Tiefe
73.2 mm
Höhe
35.1 mm
Gewicht
150 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 60 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 85 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1354176
€ 19,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.