Warum V7 Kabel?+ Auswahl - Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette an Längen- und Farboptionen. + Preis - V7 Kabel bieten ein unschlagbar günstiges Preis-Leistungsverhältnis in bester Markenqual...
2er Pack EFB USB2.0 Anschlusskabel Typ A Stecker auf Typ Micro B Stecker 5 polig Premium Schwarz 1,8m EFB-Elektronik Premium - USB-Kabel - Micro-USB Typ B (M) bis USB (M) - USB 2.0 - 1.8 m - Schwarz
Dieser USB 2.0 zu seriell Adapter von Delock bietet einen Standard RS-422 und RS-485 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc. Terminalblock Der Terminalblock eignet s...
Kabel, Typ=RND 765-00080, Geschwindigkeit max. (Daten)=-999, Länge=1.8 m, Querschnitt AWG=28 AWG, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Schwarz, Funktion=Verbindet ein USB-Gerät mit einem Computer,...
USB - Parallel-Druckerkabel In Sekunden installiert - perfekt für die Benutzung mit Notebooks und Desktop PCs ohne Parallel-Schnittstelle Produktvorteile: Verbindet einen parallelen Drucker mit dem...
Das equip USB 2.0 Dual PC Bridge Kabel bietet die ideale Lösung für den gleichzeitigen Zugriff auf zwei Computer. Durch einfaches einste-cken des Kabels können Sie nicht nur zwei Computer über eine...
Anker Innovations 322 USB-A to USB-C Cable Nylon 1.8M White Kabel Digital/Daten 1,8 m Artikeldetails: Produktbeschreibung: Anker 322 - USB Typ-C-Kabel - USB zu 24 pin USB-C - 1.83 m Typ: USB Typ-C-...
2er Pack LogiLink USB-Anschlusskabel A zu Mini-B (B5), 1,8m Anschlusskabel für Digitalkameras an den USB-Port des PCs. Mini-USB Stecker (B5) auf USB-A Stecker. Länge 1,8 Anschlusskabel für Digitalk...
Das Belkin USB 2.0-Premium-Druckerkabel dient zum Anschluss Ihres Druckers an Ihren Computer und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s. Dank der maximalen Leitfähigkeit wird eine fehlerl...
USB 3.0 Anschlusskabel, A/St - micro B/St Die dichte Schirmung ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-3.0-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zum Anschluss ex...