Das Belkin USB 2.0-Premium-Druckerkabel dient zum Anschluss Ihres Druckers an Ihren Computer und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s. Dank der maximalen Leitfähigkeit wird eine fehlerl...
USB 3.0 Anschlusskabel, A/St - micro B/St Die dichte Schirmung ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-3.0-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zum Anschluss ex...
Micro-USB ist die kleinste Steckerbauform von USB, um den immer kleiner werdenden Geräten wie Smartphone, Handy, PDA, Digitalkamera gerecht zu werden. Dabei gibt es 2 Steckerformen: Micro-A Stecker...
2er Pack LogiLink USB-Anschlusskabel A zu Mini-B (B5), 1,8m Anschlusskabel für Digitalkameras an den USB-Port des PCs. Mini-USB Stecker (B5) auf USB-A Stecker. Länge 1,8 Anschlusskabel für Digitalk...
Das USB zu RS-232 Kabel mit A-Stecker stellt einen seriellen RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er wurde entwickelt, um einen weiteren seriellen Ausgang für PC, kleine Works...
Akyga® AK-USB-06 ist ein 1,8 m langes Kabel, mit dem Geräte mit USB-Anschlüssen nach USB 2.0-Standard angeschlossen werden können. Das Produkt wird als Kabel verwendet, um die Verbindung zwischen z...
USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - mini B, 10er Pack Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC. Produktvorteile: Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschir...
USB 2.0 Anschlusskabel, 10er Pack Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC. Produktvorteile: Datentransferrate bis zu 480MB/s Spannungsversorgung bis zu 5...
USB 2.0 Anschlusskabel, 10er Pack Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC. Produktvorteile: Datentransferrate bis zu 480MB/s Spannungsversorgung bis zu 5...
USB 2.0 Anschlusskabel, 10er Pack Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC. Produktvorteile: Datentransferrate bis zu 480MB/s Spannungsversorgung bis zu 5...
Dieses USB TTL Kabel von Delock eignet sich aufgrund seines großen Temperatureinsatzbereiches besonders für industrielle Anwendungen. Es kann z. B. beim Anschluss von Pegelwandlern, GPS-Modulen, Sc...