Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 USB Kabel USB 2.0 A (m) auf USB 2.0 B (m), schwarz 2m 6.6ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 USB Kabel USB 2.0 A (m) auf USB 2.0 B (m), schwarz 2m 6.6ft
V7 USB Kabel USB 2.0 A (m) auf USB 2.0 B (m), schwarz 2m 6.6ft
Artikel-Nr.:
     C2033-V7E2USB2AB-1.8M
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7E2USB2AB-1.8M
EAN/GTIN:
     4038489020420
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Warum V7 Kabel?+ Auswahl - Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette an Längen- und Farboptionen.
+ Preis - V7 Kabel bieten ein unschlagbar günstiges Preis-Leistungsverhältnis in bester Markenqualität.
+ Zuverlässigkeit - Strenge Produktionskontrollen gewährleisten eine erstklassige Qualität.
+ Garantie - V7 Produkte bieten eine lebenslange Garantie gegen Material- oder Herstellungsfehler und gewährleisten eine sorgenfreie Verwendung.
Weitere Informationen:
USB-Stecker:
USB Typ-A, USB Typ-B
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
1.8 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Kabeltyp:
USB 2.0
Ursprungsland:
China
Gewicht:
50 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.