Dieses USB TTL Kabel von Delock eignet sich aufgrund seines großen Temperatureinsatzbereiches besonders für industrielle Anwendungen. Es kann z. B. beim Anschluss von Pegelwandlern, GPS-Modulen, Sc...
Simple Signaling UPS Cable - USB to RJ45 Abmessungen Nettogewicht: 0.46 KG Versandgewicht: 0.46 KG Versandhöhe: 229.00 mm Versandbreite: 102.00 mm Versandtiefe: 51.00 mm Kabellänge: 1.83 Meter Umge...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
Standard USB 2.0-Kabel. Verwenden Sie dieses Kabel um Arduino Uno, Arduino Mega 2560 oder ein anderes Breadboard mit dem USB-A Port des PC zu verbinden.
USB 3.0 Anschlusskabel Ideal für Geräte mit hohem Stromverbrauch Produktvorteile: Ideal für Geräte mit hohem Stromverbrauch 10-fach schnellerer Datenübertragung als mit USB 2.0 Zum superschnellen S...
passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner - SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0 - ungestörter Signalfluss durch reine Kupferleiter und 2-fach...
passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner - Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s - ungestörter Signalfluss durch reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung - 24-Karat vergoldet...
Mit dem USB 2.0 zu Seriell Adapter können Sie serielle Geräte, wie z.B. Mäuse, Modems, etc. über einen USB Port anschließen. - USB Spezifikation 2.0 - RS232 Serieller Anschluss mit DB9 Stecker - Ad...