| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-109625348 Herst.-Nr.: 63465 EAN/GTIN: 4043619634651 |
| |
|
| | |
| Dieser USB 2.0 zu seriell Adapter von Delock bietet einen Standard RS-422 und RS-485 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc. Terminalblock Der Terminalblock eignet sich zur Montage in PC Gehäusen und für jede lötfreie Kabelverbindung mit RS-422 oder RS-485 Schnittstelle. Spannungsversorgung Optional können externe Geräte über den Terminalblock mit 5 V Spannung versorgt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | | Kabellänge | 1.8 m | | Anschluss 1 | USB Typ-A | | Anschluss 2 | DB-9 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Beschichtung Steckerkontakte | Messing/Gold | | Bandbreite | 921.6 Kbit/s | | Ursprungsland | China | | Chipsatz | FTDI FT232RL | | FIFO (First In, First Out) | 256 B | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Kernel 2.6, Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9 | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | | Treiber enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-A D-Sub Adapter, usb kabel delock usb2.0 typ a 1,8m, usb d sub adapter, usb d-sub adapter delock |
| | |
| |