Überwachungsrelais zur Überwachung der Phasenfolge und Asymmetrie bei 208 ... 480 V AC / 120 ... 277 V AC von 3-phasigen Spannungen, konfigurierbare Asymmetrie, 1 Wechsler, mit Push-in-Anschluss
Dieses Überwachungsrelais wird in Drehstromnetzen zur Überwachung der Phasenfolge und Phasenausfall eingesetzt und kann die Temperatur von Motoren mit eingebautem PTC-Fühler überwachen. Für die Pha...
Dieses Überwachungsrelais wird in Drehstromnetzen zur Überwachung der Phasenfolge und Phasenausfall eingesetzt und kann die Temperatur von Motoren mit eingebautem PTC-Fühler überwachen. Für die Pha...
Phasenwächter, 0045382, DOLD Der 0045382 ist ein Phasenwächter für Über- und Unterspannung, Asymmetrie, Netzausfall sowie falsche Phasenfolge an Drehstromnetzen. Die frühzeitige Erkennung von drohe...
Zelio Control. Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze auf Phasenfolge, Phasenausfall und Phasenasymmetrie (5-15%). Zur Meldung ist ein Relaiswechsler vorhanden, der bis 5 A belastba...
Zelio Control. Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze auf Phasenfolge, Phasenausfall und Unterspannung (2-20%). Zur Meldung ist ein Relaiswechsler vorhanden, der bis 5 A belastbar i...
Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze auf Phasenfolge und Phasenausfall. Zur Meldung ist ein Relaiswechsler vorhanden, der bis 5 A belastbar ist. Die Einstellungen erfolgen über Be...
Zelio Control. Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze (220-480 VAC in 6 Stufen) auf Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie (5-15%), Über- und Unterspannung im Fenstermodus (-2...
Zelio Control. Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze (380-480 VAC) auf Phasenfolge, Phasenausfall, Unter- und Überspannung. Zur Meldung sind zwei Relaiswechsler vorhanden, die bis ...
Zelio Control. Dieses Überwachungsrelais wird zur Steuerung und Überwachung von Pumpen in ein- und dreiphasigen Netzen eingesetzt. In einphasigen Netzen (230 VAC) erfolgt die Überwachung auf Über- ...