Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpenwächter, Pumpensteuerung, 1-10 A, 208-480VAC, 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pumpenwächter, Pumpensteuerung, 1-10 A, 208-480VAC, 1 W
Pumpenwächter, Pumpensteuerung, 1-10 A, 208-480VAC, 1 W
Pumpenwächter, Pumpensteuerung, 1-10 A, 208-480VAC, 1 W
Artikel-Nr.:
     C7775-RM35BA10
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RM35BA10
EAN/GTIN:
     3389119405195
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
Zelio Control. Dieses Überwachungsrelais wird zur Steuerung und Überwachung von Pumpen in ein- und dreiphasigen Netzen eingesetzt. In einphasigen Netzen (230 VAC) erfolgt die Überwachung auf Über- und Unterstrom mittels echter Effektivwertmessung und in dreiphasigen Netzen (208-480 VAC) zusätzlich auf Phasenfolge und Phasenausfall. Zur Pumpensteuerung kann das Gerät zur Überwachung oder zur 2-Punkt-Regelung eines Füllstandes eingesetzt werden, wofür entsprechende Steuereingänge vorhanden sind.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
1-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
3-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
ja
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
3-Phasen-Fenster möglich:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
208 V | 480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
208 V | 480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Strommessbereich:
1 A | 10 A
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
60 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
10 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: Niveaurelais, Niveausteuerung Pumpe, Pumpenniveausteuerung, Pumpensteuerung, Steuerung Pumpe, Jalousieantriebs-Steuerung, Rohrmotorsteuerung, Überwachungsrelais, schneider electric niveaurelais, niveaurelais, phasenausfall überwachungsrelais, Messrelais, Mess- und Überwachungsrelais, Niveauwächter, Füllstandsmessung, Füllstandsrelais, Niveauüberwachung, Niveauschalter, Befüllen, Entleeren, Füllstandsgrenzschalter, Trockenlaufschutz, Überlaufschutz, Pumpenüberwachung, Überwachungsgerät, Steuerrelais
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.