Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motortemperatur- und Phasenwächter, 24-240VAC/DC, 2 S, Speicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motortemperatur- und Phasenwächter, 24-240VAC/DC, 2 S, Speicherung
Motortemperatur- und Phasenwächter, 24-240VAC/DC, 2 S, Speicherung
Motortemperatur- und Phasenwächter, 24-240VAC/DC, 2 S, Speicherung
Artikel-Nr.:
     C7775-RM35TM250MW
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RM35TM250MW
EAN/GTIN:
     3389119405270
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Dieses Überwachungsrelais wird in Drehstromnetzen zur Überwachung der Phasenfolge und Phasenausfall eingesetzt und kann die Temperatur von Motoren mit eingebautem PTC-Fühler überwachen. Für die Phasenüberwachung und Temperaturüberwachung ist jeweils ein Relaisausgang mit einem Schliesserkontakt vorhanden. Optional kann ein Fehlerspeicher verwendet werden, der Meldungen bis zu einem Reset hält. Das Weitspannungsnetzteil ermöglicht einen universellen Einsatz. Der Leitungsanschluss erfolgt über Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Anzahl der Messkreise:
2
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Externer Reset möglich:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Zelio Control Phasenwächter, Überwachungsrelais, überwachungsrelais telemecanique, überwachungsrelais, Messrelais, Mess- und Überwachungsrelais, Drehstromwächter, Drehstromüberwachung, Netzwächter, Netzüberwachung, Phasenwächter, Phasenüberwachung, Dreiphasenüberwachung, Dreiphasenwächter, Phasenausfall, Phasenfolge, Netzrelais, Phasenrelais, Drehstromrelais, Motortemperaturüberwachung, Motortemperaturwächter, PTC-Auswertung, PTC-Motor, Überwachungsgerät, Steuerrelais
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.