Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-MPS.31S Leistungsrelais Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CM-MPS.31S Leistungsrelais Schwarz, Grau
ABB CM-MPS.31S Leistungsrelais Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70188698
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730884R1300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Phasenasymmetrierelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Kontakte
2
Zertifizierung
EN 50581 IEC/EN 60255-27 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3 UL 508 CAN/CSA C22.2 No.14
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
22.5 x 103.7 x 85.6 mm
Gewicht
142 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Stromstärke
4 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,63*
€ 162,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.