Überwachungsrelais Funktionen: Überwachung und Schutz von Phasenfolge/Phasenausfall/Phasenasymmetrie für 3-phasige Systeme Alarmausgang: 1 x NO/NC Versorgungsspannung: 154...500 V AC Maße: 17,5 x 9...
Netzüberwachungsrelais mit Drehfeldüberwachung. 1 Wechsler potenzialfrei 10A/250V AC. 230V-LED-Lampen bis 200W, Glühlampen 2000W. Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tr...
3-Phasen-Netzüberwachung für Reiheneinbau, mit oder ohne N-Leiter-Überwachung (wählbar), Messbereich 300 - 480 V AC, 1 Wechsler für 6 A (AC1), Kontaktmaterial AgNi, Überwachung von: Über- und Unter...
Überwachungsrelais 2 Wechsler tele G2PF400VS02 1 St. Serie GAMMA - Überwachungsrelais Großer Klemmenraum mit unverlierbaren Klemmen Potentiometer bündig in der Front Flexible Spannungsversorgung üb...
3-Phasen-Netzüberwachung für Reiheneinbau 400 V AC 50/60 Hz, für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 6 A (AC1), Kontaktmaterial AgCdO, Kontaktespannung 250 V AC, max. Kontaktspannung 400 V AC, Kontaktmater...
!!! Auslaufprodukt !!! Der präferierte Nachfolger ist 3UG5514-1BR20 PH.FOL. PH.AUSF.3X160-690V SCHR Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 0-20% zuschaltbare Phasenfolge Phasenausfall 3 x 160 bis ...
!!! Auslaufprodukt !!! Der präferierte Nachfolger ist 3UG5514-2BR20 PH.FOL.PH.AUSF.3X160-690V FEDER Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 0-20% zuschaltbare Phasenfolge Phasenausfall 3 x 160 bis ...
Überwachungsrelais für 3-Phasennetze Funktionen: Unterspannungsüberwachung für Wechselspannung in 3-Phasennetzen/Phasenfolge-/Phasenausfall- und Asymmetrieüberwachung mit einstellbarer Asymmetrie A...
!!! Auslaufprodukt !!! Der präferierte Nachfolger ist 3UG5616-2CR20 PH.FOL.PH.AUSF.3X160-690V FEDER Digitales Überwachungsrelais für 3-Phasen-Spg. mit N-Leiter zuschaltbare Phasenfolge Phasenausfal...