Eigenschaften * Erhältlich in SMT * Konform mit den jeweiligen Standards: IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und kommendem IEEE 802.3bt * Power over Ethernet bis 150 Watt und Ges...
Eigenschaften * Erhältlich in SMT * Konform mit den jeweiligen Standards: IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und kommendem IEEE 802.3bt * Power over Ethernet bis 150 Watt und Ges...
PLC-Transformator, PFBR45-SP13150S, Bourns Electronics GmbH Der PFBR45-SP13150S ist für verstärkte Isolierung mit einer Arbeitsspannung von 400 VDC ausgelegt. Features * Ausgezeichnete Übertragungs...
PLC-Transformator, PFBR45-ST13150S, Bourns Electronics GmbH Der PFBR45-ST13150S ist für eine funktionelle Isolierung mit einer Arbeitsspannung von 400 VDC ausgelegt. Features * Ausgezeichnete Übert...
Windungsverhältnis = 0.042361111111 Montagetyp = Durchsteckmontage Streuinduktivität = 0.47µH Abmessungen = 9.52 x 9 x 6.35mm Länge = 9.52mm Temperatur min. = 0°C Impulstrafos Serie 786. Universal-...