Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Transformator PFBR45-ST13150SPLC transformer, 0.45W, Standard EP13, 15V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Transformator PFBR45-ST13150SPLC transformer, 0.45W, Standard EP13, 15V
Print-Transformator PFBR45-ST13150SPLC transformer, 0.45W, Standard EP13, 15V
Artikel-Nr.:
     4502-35C3413
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PFBR45-ST13150S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
SMD Übertrager
PLC-Transformator, PFBR45-ST13150S, Bourns Electronics GmbH Der PFBR45-ST13150S ist für eine funktionelle Isolierung mit einer Arbeitsspannung von 400 VDC ausgelegt. Features * Ausgezeichnete Übertragungseigenschaften * Kompaktes SMD-Gehäuse * Entwickelt für ST Micro 8500 PLC Systemon-Chip (SoC) * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Breite:
13.9 mm
Gleichstromwiderstand:
0.21 Ω
Höhe:
13.5 mm
Induktivität:
1 mH
Länge:
14 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Windungsverhältnis:
2:1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, printtrafo, Stromversorgung, Leiterplattentrafo, Leiterplattentransformator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
180
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,45*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 4,04*
1 Tag
173
1
€ 14,99*
ab € 2,69*
€ 8,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 180 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.