Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAN-Übertrager, SMD, 10/100 Base-T, 1:1, 350uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30367730
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     TM1188NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
LAN-Übertrager, SMD, 10/100 Base-T, Typ=TM1188NL, Anschlüsse=1, Breite=9.3 mm, Durchgangsverlust=-1.1 dB, Höhe=5.1 mm, Induktivität=350 µH, Länge=12.8 mm, Temperatur, max.=85 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Verhältnis=1:1
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, LAN-Übertrager, SMD, 10/100 Base-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.