Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE-LAN 10/100/1000 Base-T SMT-Übertrager 1 Anschluss, 749024015C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WE-LAN 10/100/1000 Base-T SMT-Übertrager 1 Anschluss, 749024015C
WE-LAN 10/100/1000 Base-T SMT-Übertrager 1 Anschluss, 749024015C
Artikel-Nr.:
     4502-53C326
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     749024015C
EAN/GTIN:
     4099879725417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Würth Elektronik eiSos WE-LAN 10/100/1000 Base-T SMT-Übertrager 1 Anschluss, 749024015C
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Breite:
14.65 mm
Höhe:
8.8 mm
Induktivität:
350 µH
Länge:
17.6 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Windungsverhältnis:
1:1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00226 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 400 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.