Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elma TT IZ1892 Impedanz: 4 - 16Ω Primärspannung: 100V Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S98971
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     IZ1892
EAN/GTIN:
     4016138516104
Suchbegriffe:
Tonfrequenz-Überträger
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
100 V Tonfrequenz-Übertrager
Weitere Informationen:
Tiefe:
45 mm
Höhe:
46 mm
Breite:
50 mm
Typ:
IZ1892
Primärspannung:
100 V
Impedanz:
4 - 16 Ω
Weitere Suchbegriffe: impulstransformator, elma TT, Trafo, Trafos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,27*
€ 12,36*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 12,37*
7 Tage
48
€ 6,99*
ab € 18,83*
€ 25,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.