Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE-LAN 10/100/1000Base-T SMT Übertrager 1 Anschluss, 7490240120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WE-LAN 10/100/1000Base-T SMT Übertrager 1 Anschluss, 7490240120
WE-LAN 10/100/1000Base-T SMT Übertrager 1 Anschluss, 7490240120
Artikel-Nr.:
     4502-53C325
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     7490240120
EAN/GTIN:
     4099879725394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Würth Elektronik eiSos WE-LAN 10/100/1000Base-T SMT Übertrager 1 Anschluss, 7490240120
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Breite:
12.7 mm
Gleichstromwiderstand:
1 Ω
Höhe:
12.7 mm
Induktivität:
350 µH
Länge:
28.32 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Windungsverhältnis:
1:1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.003086 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.