•, Intelligenter Motorcontroller mit PWM-Ausgang zur Steuerung oder Regelung (Option) von Gleichstrommotoren mit Bürsten. •, Versorgungsspannungen: 10 - 36 V DC oder 10 - 24 V AC. •, Motorstrom bis...
Spulenspannung = 230 V ac Anzahl der Pole = 4 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 25 A Serie = AF Funktion = Motorsteuerung Kontaktart = 2 Schließer + 2 Öffner Anzahl der Hilfskontakt...
Erweiterungsmodul LTM E TeSys T, 100-240V AC Motormanagement System Mit TeSys T werden motorbedingte Fehlersituationen eines Prozesses oder einer Fertigung frühzeitig durch prädiktive Analyse erkan...
Spulenspannung = 24 V dc Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 400 V ac Kontaktnennstrom = 9 A Reihe = xStart Funktion = Motorsteuerung Kontaktart = 3 Schließer Konfiguration von Hilfskontakten...
Motorcontroller CMMP-AS-C5-11A-P3-M3 für den Betrieb des Motorcontrollers CMMP-AS-…-M3 ist eine der Einschubkarten CAMC-DS-M1, CAMC-G-S1 oder CAMC-G-S3 zwingend notwendig. Befestigungsart=(* auf An...
Motormanagement System Mit TeSys T werden motorbedingte Fehlersituationen eines Prozesses oder einer Fertigung frühzeitig durch prädiktive Analyse erkannt und dadurch verhütet. Auslöseaktionen werd...
Spulenspannung = 110 V ac Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 400 V ac Kontaktnennstrom = 40 A Reihe = xStart Funktion = Motorsteuerung Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 0 A...