Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuerung, Mikroschrittmotor, 3.3V bis 5V Versorgungsspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2309418
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6482H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Motortyp: Schrittmotor
  • Anzahl der Pins: 38 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 100 µA
  • IC-Gehäuse / Bauform: HTSSOP
  • Bauform - Treiber: HTSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 85 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, motor-controller stmicroelectronics, 4000 cmos, (PMIC), Halbleiter, ICs, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, STMICROELECTRONICS, L6482H, 2309418, 230-9418
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,58*
    € 9,43*
    € 5,90*
    ab € 5,28*
    € 11,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Maxon
    203892
    ab € 108,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.