Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43046030 Motorcontroller Regelgerät SFRG 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43046030
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43046030
EAN/GTIN:
     4067201214137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
mädler motorcontroller

•, Intelligenter Motorcontroller mit PWM-Ausgang zur Steuerung oder Regelung (Option) von Gleichstrommotoren mit Bürsten.
•, Versorgungsspannungen: 10 - 36 V DC oder 10 - 24 V AC.
•, Motorstrom bis 10 A Dauerlast.

Weitere Informationen:
Länge:
135,0 mm
Breite:
74,5 mm
Höhe:
42 mm
Gewicht:
120 g
Weitere Suchbegriffe: motor controller, Motorsteuerung SFRG Gleichstrom motor controlle, drehzahlregelgeräte drehzahlregelgeraete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 386,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.