| |
Befestigungsart: | auf Anschlussplattemit Hutschienefestgeschraubt |
Produktgewicht: | 290 G |
Anzeige: | Siebensegmentanzeige |
Zulassung: | RCM Markc UL us - Listed (OL) |
KC-Zeichen: | KC-EMV |
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinienach EU-Maschinen-Richtlinie |
Lagertemperatur: | -25 bis 75 GC |
Umgebungstemperatur: | 0 bis 50 GC |
UL-Umgebungstemperatur: | 0 bis 40 GC |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 0 - 90 %nicht kondensierend |
Schutzart: | IP40 |
Werkstoffhinweis: | RoHS konform |
Nennstrom Lastversorgung: | 6 A |
Spitzenstrom Lastversorgung: | 8 A |
Netzfilter: | integriert |
Nennspannung Lastversorgung DC: | 24 V |
Max. Zwischenkreisspannung DC: | 28 V |
Bremswiderstand: | 15 OHM |
Impulsleistung Bremswiderstand: | 0,1 KVA |
Nennspannung Logikversorgung DC: | 24 V |
Zulässiger Bereich Logikspannung: | ± 15 % |
Nennstrom Logikversorgung: | 0,3 A |
Nennausgangsstrom: | 5,7 A |
Betriebsart Controller: | PWM-MOSFET-LeistungsendstufeP-PositionsreglerKaskadenregler |
einstellbare Stromabsenkung: | über Software |
Schritteinstellung: | über Software |
Schutzfunktion: | I²t ÜberwachungSchleppfehlerüberwachungSoftwareendlagenerken |
Nennstromeinstellung: | über Software |
Parametrierschnittstelle: | Ethernet |
Ethernet, Unterstützte Protokolle: | TCP/IP |
Prozesskopplung: | E/A Kopplungfür 32 Verfahrsätze |
Rotorlagegeber: | Encoder |
Lagegeber: | Encoder |
Encoder Schnittstelle Eingang, Eigenschaften: | RS422 |
Anzahl digitale Logikeingänge: | 11 |
Schaltlogik Eingänge: | PNP (plusschaltend) |
Eigenschaften Logikeingang: | galvanisch mit Logikpotential verbunden |
Spezifikation Logikeingang: | in Anlehnung an IEC 61131-2 |
Arbeitsbereich Logikeingang: | 24 V |
Anzahl digitale Logikausgänge 24 V DC: | 11 |
Schaltlogik Ausgänge: | PNP (plusschaltend) |
Eigenschaften digitale Logikausgänge: | teilweise frei konfigurierbarnicht galvanisch getrennt |
Max Strom digitale Logikausgänge: | 100 MA |
Sicherheitsfunktion: | Sicher abgeschaltetes Moment (STO) |
Safety Integrity Level (SIL): | Sicher abgeschaltetes Moment (STO) / SIL 3 |
Performance Level (PL): | Safe Torque off (STO) / Kategorie 3, Performance Level e |
Gewicht: | 0,4 KG |