Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7116231
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL137501R1300 AF09-22-00-13
EAN/GTIN:
     5059041975810
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Spulenspannung = 230 V ac
Anzahl der Pole = 4
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 25 A
Reihe = AF09
Funktion = Motorsteuerung
Kontaktart = 2 Schließer + 2 Öffner
Anzahl der Hilfskontakte = 0
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 80mm
Tiefe = 77mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230 V ac
Anzahl der Pole:
4
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
25 A
Reihe:
AF09
Funktion:
Motorsteuerung
Kontaktart:
2 Schließer + 2 Öffner
Anzahl der Hilfskontakte:
0
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
80mm
Tiefe:
77mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, leistungsschütz 2s 2ö 230v, hauptschütz, abb hauptschütz, 7116231, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, 1SBL137501R1300AF09220013, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SBN081306T1000 BEA16-4
ab € 4,25*
Zubehör
ABB
1SBN110120W1000 BB4
ab € 0,58*
Zubehör
ABB
1SBN081311R1000 BER16-4
ab € 7,37*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.