Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardschütz Typ GC, 4S, 63A, Spule 220-240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standardschütz Typ GC, 4S, 63A, Spule 220-240V AC
Standardschütz Typ GC, 4S, 63A, Spule 220-240V AC
Standardschütz Typ GC, 4S, 63A, Spule 220-240V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-GC6340M5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GC6340M5
EAN/GTIN:
     3389110642049
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Standardschütz Typ GC, 4S, 63A, Spule 220-240V AC
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
0 V | 415 V
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Gebrauchskategorie:
7
Bemessungsbetätigungsspannung:
220 V | 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
7500 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
3500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
3300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2200 VA
Schieber für Handschaltung:
nein
Anzahl der Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
62,5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.