Übersicht | "Motor-Controller"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Eaton 277178 DILM25-01(RDC24) |
ab € 94,53* pro Stück |
| |
43046041 Motorsteuerung MAE-MR-5-30 (1 Angebot) •, Zur Steuerung von Gleichstrommotoren mit Bürsten. •, Versorgungsspannung: 18 - 30 V DC. •, Motorstrom: 5 A Dauerlast (Spitzenstrom max. 15 A). • |
|
ab € 86,81* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.389,06* pro Stück |
| |
Motorsteuerung UMS 5P (6 Angebote) Motorsteuerung UMS 5PAUF/ZU-Steuerung mit potentialfreien Nebenstelleneingängen (12-230V UC) für Gruppen- und Zentralsteuerung. Diese Motor-Rechts-/Linkslauf-Steuerung wird u. a. für Rollläden, Jal... |
Schalk Steuerungstechnik UMS5P9 |
ab € 36,06* pro Stück |
| |
Erweiterungsmodul LTM E TeSys T, 24 V DC (11 Angebote) Motormanagement System Mit TeSys T werden motorbedingte Fehlersituationen eines Prozesses oder einer Fertigung frühzeitig durch prädiktive Analyse erkannt und dadurch verhütet. Auslöseaktionen werd... |
Schneider Electric LTMEV40BD |
ab € 231,96* pro Stück |
| |
|
|
ab € 116,86* pro Stück |
| |
CMMP-AS-C10-11A-P3-M0 Motorcontroller (3 Angebote) Motorcontroller CMMP-AS-C10-11A-P3-M0 Befestigungsart=(* auf Anschlussplatte, * festgeschraubt), Produktgewicht=3800 g, Anzeige=Siebensegmentanzeige, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nac... |
|
ab € 2.338,68* pro Stück |
| |
|
Infineon EVAL-M1-101TFTOBO1 |
ab € 64,06* pro Stück |
| |
|
Eaton 229831 PKZM0-0,63-SC |
ab € 45,72* pro Stück |
| |
43046006 Motorcontroller Regelgerät SFRG 06 (1 Angebot) •, Intelligenter Motorcontroller mit PWM-Ausgang zur Steuerung oder Regelung von Gleichstrommotoren mit und ohne Bürsten. •, Erkennt selbstständig, ob ein DC-Motor mit Bürsten oder ein bürstenloser... |
|
ab € 176,14* pro Stück |
| |
|
|
ab € 455,86* pro Stück |
| |
Bedienersteuereinheit LTM CU TeSys T (11 Angebote) Motormanagement System Mit TeSys T werden motorbedingte Fehlersituationen eines Prozesses oder einer Fertigung frühzeitig durch prädiktive Analyse erkannt und dadurch verhütet. Auslöseaktionen werd... |
|
ab € 271,58* pro Stück |
| |
CMMP-AS-C10-11A-P3-M3 Motorcontroller (3 Angebote) Motorcontroller CMMP-AS-C10-11A-P3-M3 für den Betrieb des Motorcontrollers CMMP-AS-…-M3 ist eine der Einschubkarten CAMC-DS-M1, CAMC-G-S1 oder CAMC-G-S3 zwingend notwendig. Befestigungsart=(* auf A... |
|
ab € 2.447,58* pro Stück |
| |
|
ST Microelectronics STM32F103CBU6 |
ab € 3,74* pro Stück |
| |
|
Eaton 277763 DILM40(110V50HZ,120V60HZ) |
ab € 95,17* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Motor-Controller | | | Mit Motor-Controllern elektrische Motoren ansteuern
Integrierte Schaltungen für die Steuerung von Elektromotoren, oft auch als Motor-Controller bezeichnet, steuern elektrische Motoren mit elektrischen Impulsen an, um so eine Drehzahlregelung bei gleichzeitig geringem Verlust des Drehmoments zu erreichen. Diese Motor-Controller sind verfügbar für herkömmliche Gleichstrommotoren oder auch für Schrittmotoren, die oft auch als Stepper-Motoren bezeichnet werden. Gerade die Schrittmotoren werden fast ausnahmslos mit solchen Motor-Controllern betrieben, um in Geräten unterschiedlicher Bauart ein positionsgenaues Bewegen von mechanischen Bauteilen zu ermöglichen. So kommen diese Motor-Controller samt Schrittmotoren beispielsweise in Scannern oder Drucken sehr häufig vor. Aber auch in der Automatisierung durch Fertigungsmaschinen werden solche Steuerungen benötigt und vielfach eingesetzt.
Die Steuerung oder Regelung von Elektromotoren
Die Steuerung eines Elektromotors kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Gleichstrommotoren zum Beispiel werden häufig mit Drehzahlregelungen versehen, wenn eine möglichst konstante Drehzahl des Motors erforderlich ist. Dies ist unter anderem in Laufwerken für Audiogeräte unbedingt erforderlich.
Schrittmotoren dagegen benötigen prinzipiell eine spezielle Ansteuerung. Ein Anlegen einer einfachen Gleichspannung reicht hier nicht aus, um den Motor in eine Drehbewegung zu versetzen. Eine elektronische Ansteuerung mit einem entsprechenden Motor-Controller versorgt einen solchen Schrittmotor mit den elektrischen Impulsen zur Ansteuerung der im Motor enthaltenden Magnetspulen. Auch andere Motoren wie beispielsweise Lüftermotoren, die nicht mit Kohlebürsten arbeiten, benötigen eine elektronische Ansteuerung der enthaltenen Magnetspulen. Durch das Fehlen der Kohlebürsten laufen diese Motoren äußerst wartungsarm und nahezu verschleißfrei. Diese Elektromotoren werden daher häufig als Antriebe für Aggregate mit langen Laufzeiten eingesetzt.
Die Auswahl des richtigen Motor-Controllers
Zunächst einmal spielt es eine erhebliche Rolle, was für eine Art Elektromotor mit der integrierten Schaltung angesteuert bzw. geregelt werden soll. Die Motor-Controller sind für unterschiedliche Arten von Elektromotoren verfügbar. Natürlich spielen auch die elektrischen Parameter des eingesetzten Motors eine wichtige Rolle bei der Auswahl der richtigen integrierten Schaltung. Deshalb sollte sowohl auf die Motorleistung als auch auf die Betriebsspannung und die maximale Stromstärke geachtet werden.
Die Gehäuseform der integrierten Schaltung für die Motorsteuerung hängt häufig vom Einsatzzweck sowie der Ausgangsleistung des Motor-Controllers ab. Zu beachten ist hierbei weiterhin, dass viele Motor-Controller für den störungsfreien Einsatz einen entsprechenden Kühlkörper benötigen, um die entstehende Wärme vom IC abzuleiten. Die Pinanzahl der entsprechenden integrierten Schaltung richtet sich ebenfalls größtenteils nach dem gewünschten Einsatzzweck sowie der Gehäuseform des Motor-Controllers.
|
|