Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton XStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 24 V dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 400 V ac / 9 A, Motorsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton XStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 24 V dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 400 V ac / 9 A, Motorsteuerung
Eaton XStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 24 V dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 400 V ac / 9 A, Motorsteuerung
Artikel-Nr.:
     108EL-4679379
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010213 DILEM-10-G(24VDC)
EAN/GTIN:
     4015080102137
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Spulenspannung = 24 V dc
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 400 V ac
Kontaktnennstrom = 9 A
Reihe = xStart
Funktion = Motorsteuerung
Kontaktart = 3 Schließer
Konfiguration von Hilfskontakten = Schließer
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Tiefe = 83mm
Kontakt-Anzahl und -Position = 3-polig

Motorsteuerrelais. Kleinschütze DILER/DILEM
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V dc
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
400 V ac
Kontaktnennstrom:
9 A
Reihe:
xStart
Funktion:
Motorsteuerung
Kontaktart:
3 Schließer
Konfiguration von Hilfskontakten:
Schließer
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Tiefe:
83mm
Kontakt-Anzahl und -Position:
3-polig
Weitere Suchbegriffe: Kleinschütz, Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, Motorschütz, Schaltschütz, eaton leistungsschütz 24v dc, hauptschütz, eaton hauptschütz, 4679379, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 010213DILEM10G(24VDC), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 8,90*
ab € 22,38*
€ 29,00*
1 Tag
28
€ 4,98*
ab € 22,47*
€ 29,11*
1 Tag
11
€ 4,99*
ab € 24,45*
€ 31,62*
8 Tage
3
€ 4,45*
ab € 25,51*
€ 32,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,27*
€ 39,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010224
ab € 5,11*
Zubehör
Eaton
002397
ab € 8,30*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 7,53*
Zubehör
Eaton
010288 22DILE
ab € 8,17*
Zubehör
Eaton
010208 20DILE
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
048912 31DILE
ab € 8,34*
Zubehör
Eaton
010240 02DILE
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
014752 XTOM012AC1
ab € 30,56*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,04*
Zubehör
Eaton
010064 02DILEM
ab € 5,11*
Zubehör
Eaton
220209
ab € 6,01*
Zubehör
Eaton
220218
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
014300 ZE-0,4
ab € 28,47*
Zubehör
Eaton
014333 ZE-0,6
ab € 22,57*
Zubehör
Eaton
049823
ab € 17,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.