Ermöglicht durch Kaskadieren die Steuerung von bis zu 64 PC (EB862V2 128 PC (EB863V2), 256 PC (EB864V2) mit USB/PS2-Ports PS2-PCs können mit dem mitgelieferten USB/PS2-Adapter angeschlossen werden ...
Moderner DisplayPort 4K Desktop KVM und USB 2.0 Sharing Switch zum Anschluss von PCs und Macs mit transparenter Unterstützung für individuelle Maus- und Tastaturtreiber
KVM mit USB | Quad Monitor | TAA-konform | USB 3.0 Hub | DisplayPort 1.2 | Digitales und analoges AudioDieser KVM-Switch mit zwei Anschlüssen kombiniert digitale 4K-Displayfunktionen (60 Hz) mit de...
- Dual HDMI 1.4 Interface, Auflösung 4k2k @ 30Hz oder 1080p @ 60Hz - kompatibel mit allen HDMI- oder HDCP-Geräten - USB Anschlüsse für Maus, Tastatur und ein gemeinsam genutztes Peripheriegerät - a...
Er findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung, in denen mehrere Server installiert sind, die durch die integrierte Umschaltungsmöglichkeit zentral über den KVM AS-9104HA HDMI mit einer Tastatu...
Ein KVM Switch gibt dem Anwender die Möglichkeit, mehrere Rechner über eine einzige Konsole (Tastatur, Maus und Display) im schnellen Zugriff zu steuern. Der 16 Port KVM Switch Combo stellt eine so...
KVM-Switch mit Audio | 3,5-mm-Audioeingang und -Ausgang | DisplayPort 1.2 | USB-powered Der 4K-DisplayPort-KVM-Switch SV211DPUA4K mit 2 Anschlüssen und 60 Hz sowie Audio- und Remote-Schaltsteuerung...
Der DEXLAN KVM-Switch mit doppeltem 4K-HDMI-Bildschirm ermöglicht die Steuerung von 4 Computern mit doppeltem Videoausgang über eine einzige Tastatur / Maus / 2-Bildschirm-Benutzerkonsole. 4-Port K...
2-Port USB/DVI/Audio KVM-Switch mit True Transparent, USB-Emulation und Monitor-Daten-Spiegelung inkl. 2 x 1,2m PC-Kabel. Dieser 2-Port DVI/USB/Audio KVM-Switch hat neuartige Features, die Ihnen de...
KVM DVI AS-21DA er en bekvem 2-port KVM-switch med automatisk lyd switcher til skrivebordet området. Tilslutningen af KVM sker via USB (tastatur / mus), 2x 3,5 mm jackstik (Audio Mic / Line) og D...
Steuert 2 bzw. 4 USB-PCs mit voller Audio-Unterstützung Port Auswahl via Switching Software Client, definierbaren Hotkeys oder Taster Separate Portschaltung für KVM und Audio Multiplattform Unterst...