Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech KVM-AS-21DA DVI Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech KVM-AS-21DA DVI Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Inter-Tech KVM-AS-21DA DVI Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Inter-Tech KVM-AS-21DA DVI Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Inter-Tech KVM-AS-21DA DVI Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Inter-Tech KVM-AS-21DA DVI Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30398501
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887200
EAN/GTIN:
     4260133128835
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
KVM DVI AS-21DA er en bekvem 2-port KVM-switch med automatisk lyd switcher til skrivebordet området. Tilslutningen af ​​KVM sker via USB (tastatur / mus), 2x 3,5 mm jackstik (Audio Mic / Line) og DVI-I eller DVI-D-stik, der fulgte med 2 på computeren. Om den ekstra USB-port på fronten tillade eksterne medier såsom USB flash-drev, forbinde og administrere.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), DVI, USB
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
183 mm
Verpackungshöhe
93 mm
Paketgewicht
1220 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-2 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
530 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Ja
Kurzbefehle
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
120000 h
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
9 V
Eingangsstrom
0.5 A
Leistungen
HD-Typ
8K Ultra HD
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Scanning interval
5 s
DDC/DDC2 unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-D
Konsolenanschluss
USB A, USB B
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
1
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
2
Anzahl der Mikrofoneingänge
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: inter-tech kvm, kvm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.