Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik EB862V2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik EB862V2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
EFB Elektronik EB862V2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
EFB Elektronik EB862V2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59134636
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB862V2
EAN/GTIN:
     4049759103927
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Ermöglicht durch Kaskadieren die Steuerung von bis zu 64 PC (EB862V2
128 PC (EB863V2), 256 PC (EB864V2) mit USB/PS2-Ports
PS2-PCs können mit dem mitgelieferten USB/PS2-Adapter angeschlossen werden
Port-Wahl per Select Taste, Hotkeys oder ON SCREEN DISPLAY
Multi-Plattform Unterstützung
Passwort Eingabe und Autoscan
Separater Kaskadier-Port (Daisy-Chain), 16-fach kaskadierbar
Auto Scan Modus
19“/1HE einbaufähig
Im Lieferumfang : 1 x Kabelsatz PS/2 Daisy Chain 0.8 m, 1 x 19“-Montagesatz, 1 x Netzteil
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Daisy-Chain Kabel, KVM, VGA
AC-Netzadapter
Ja
Rackmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Tiefe
408.5 mm
Höhe
45 mm
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
Kabellänge
0.8 m
Kaskadierbar
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
HD-Typ
QXGA
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Verkettung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: 4 port kvm, kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,20*
€ 259,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,57*
€ 251,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.