Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Port KVM Switch USB-Audio incl. Kabelset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EB941
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB941
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Steuert 2 bzw. 4 USB-PCs mit voller Audio-Unterstützung Port Auswahl via Switching Software Client, definierbaren Hotkeys oder Taster Separate Portschaltung für KVM und Audio Multiplattform Unterstützung Auto Scan Modus Im Lieferumfang: 2 (4) x Kabelsatz 1.2 m, 1 x Software-CD
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Anzahl der Kameraeingänge:
4
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Monitorausgänge:
2
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
Textgenerator:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 4 port kvm, kvm, efb-elektronik kvm, Monitor Umschalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.