Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan 2-Port Dual-Monitor KVM Switch, HDMI 4K/ USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 2-Port Dual-Monitor KVM Switch, HDMI 4K/ USB 2.0
Dexlan 2-Port Dual-Monitor KVM Switch, HDMI 4K/ USB 2.0
Artikel-Nr.:
     5NTW5-061092
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     061092
EAN/GTIN:
     3548380610923
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
- Dual HDMI 1.4 Interface, Auflösung 4k2k @ 30Hz oder 1080p @ 60Hz - kompatibel mit allen HDMI- oder HDCP-Geräten - USB Anschlüsse für Maus, Tastatur und ein gemeinsam genutztes Peripheriegerät - analoge Audio-Anschlüsse für Mikrofon und Lautsprecher bzw. Headset - Umschalten per Taste oder Tastenkombination - Spannungsversorgung über USB oder optionales 9V Netzteil - Anschlüsse zu den PCs: je 2x HDMI-Buchse, 1x USB-Buchse B - Anschlüsse zur Konsole: 2x HDMI-Buchse, 2x USB-Buchse A (Tastatur / Maus), 1x USB-Buchse A (Peripherie), 2x 3,5 mm Klinkenbuchse (Audio) - Lieferung mit 2 kombinierten Kabeln 1,8 m (HDMI + USB + Audio)
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, dexlan kvm, [03-KVM], [KVM], Switch, [KVMS], Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 89,25*
€ 115,71*
Lager 5NTW5
97
€ 4,95*
ab € 89,26*
€ 115,72*
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.