Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC KVM1116R Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC KVM1116R Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
APC KVM1116R Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
APC KVM1116R Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61033957
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     KVM1116R
EAN/GTIN:
     731304340195
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
619 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
146 mm
Paketgewicht
3990 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
424 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
2590 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Zertifizierung
C-tick, CE, EAC, FCC Part 15 Class A, ICES-003, TAA compliance, UL-AR, UL 60950-1, VCCI Class A, VDE
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
16
Tastatur Porttyp
PS/2
Maus-Porttyp
PS/2
Video Porttyp
VGA
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, apc kvm, ip kvm switch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.268,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.385,37*
€ 1.648,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.379,69*
€ 1.641,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.320,67*
€ 1.571,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.294,03*
€ 1.539,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.268,45*
€ 1.509,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.