Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port USB 4K60Hz DisplayPort KVM Switch mit eingebauten Kabeln - Betriebssystemunabhängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port USB 4K60Hz DisplayPort KVM Switch mit eingebauten Kabeln - Betriebssystemunabhängig
StarTech.com 2 Port USB 4K60Hz DisplayPort KVM Switch mit eingebauten Kabeln - Betriebssystemunabhängig
StarTech.com 2 Port USB 4K60Hz DisplayPort KVM Switch mit eingebauten Kabeln - Betriebssystemunabhängig
StarTech.com 2 Port USB 4K60Hz DisplayPort KVM Switch mit eingebauten Kabeln - Betriebssystemunabhängig
StarTech.com 2 Port USB 4K60Hz DisplayPort KVM Switch mit eingebauten Kabeln - Betriebssystemunabhängig
StarTech.com 2 Port USB 4K60Hz DisplayPort KVM Switch mit eingebauten Kabeln - Betriebssystemunabhängig
StarTech.com 2 Port USB 4K60Hz DisplayPort KVM Switch mit eingebauten Kabeln - Betriebssystemunabhängig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76455248
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV211DPUA4K
EAN/GTIN:
     0065030882156
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
KVM-Switch mit Audio | 3,5-mm-Audioeingang und -Ausgang | DisplayPort 1.2 | USB-powered

Der 4K-DisplayPort-KVM-Switch SV211DPUA4K mit 2 Anschlüssen und 60 Hz sowie Audio- und Remote-Schaltsteuerung ermöglicht die Steuerung von zwei DisplayPort-Computern, die mit USB ausgestattet sind, mit einem einzigen Monitor, einer Tastatur, einer Maus und einem Audio-Peripherieset.

Unterstützung von 4K60-Bildern und vollständigem Audio

Der DisplayPort-KVM-Switch unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz und kann problemlos ein großes DP-Display betreiben, sodass sich der Anzeigebereich maximieren lässt. Der KVM-Switch unterstützt separates 3,5-mm-Stereo-Audio und bietet vollständige Audiokompatibilität über alle angeschlossenen Computer hinweg.

Betriebssystemunabhängig

Dieser DP-KVM-Switch unterstützt zwar die meisten PC-Betriebssysteme, ist jedoch betriebssystemunabhängig, d. h. er funktioniert mit Mac-Computern (möglicherweise ist ein Adapter erforderlich) und anderen Laptops, Notebooks und Tablets.

Einfache Bedienung

Der Schalter verfügt über eine Ferntaste an einem 1,5 m langen integrierten Kabel, die an einem leicht zugänglichen Ort angebracht werden kann, sowie über Tastaturkurzbefehle und PC- oder Mac-kompatible Software zum Umschalten zwischen Systemen.

KVM-Switches und -Konsolen von StarTech.com

StarTech.com bietet eine große Auswahl von hochwertigen KVM-Switches und KVM-Produkten, damit Sie effizienter auf Ihre Systeme zugreifen können, ohne die Kosten und Unordnung durch zusätzliche Tastaturen, Mäuse und Monitore. 

Das SV211DPUA4K wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen mehrsprachigen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Bedienen Sie zwei DP-Computer von einer Workstation aus mit einer Auflösung von 4K bei 60 Hz
- Mühelose und schnelle Integration in Ihre Konfiguration durch integrierte 1,2 m lange KVM-Kabel (einschließlich Remote-Switch) und platzsparendes Design
- Wechsel zwischen PCs per Drucktaste, Hotkeys oder Wechselsoftware
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.2 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
350 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabellänge
1.2 m
LED-Anzeigen
Ja
Kurzbefehle
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1012884 h
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
10,20,30,40,50,60 s
Audio-Kanäle
2.0
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
1
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Audio-Anschlüsse
Ja
Konsolen-Port
DisplayPort
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
440 mm
Höhe des Versandkartons
345 mm
Weitere Suchbegriffe: startech.com 2 port kvm, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.