LED-Strip 5m 2700K 24V/DC IP68 LSTRSB6824302827Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs LED-Chips. Dank der auf dem Strip verbauten LED-Chips lassen sich verschiedenste Anwendungen, wie ...
mit IC´s zur konstanten Bestromung (gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Länge) und hohem Ra-Wert (Ra >90) für gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, 3-Step-MacAdam-gebinnt, mit Ein...
EUROLITE LED CBB-2 COB RGB Leiste 2 leistungsstarke 25-W-RGB-LEDs (COB) Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus Direkte Farbwahl für 18 Farben Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüb...
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-1000, LS VAL-1000/827/5 Die ideale LED Strip Lösung für viele Anwendungen - das LED Strip VALUE 1000! Das lange und flexible Lichtband bietet Ihnen gro...
LED-Streifen, Typ=LF2B-D3P-BTHWW2-1M, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=40 mm, Farbtemperatur=6500 K, Höhe=29 mm, Lichtstrom=935 lm, Länge=580 mm, Nennleistung...
LED-Stripe 5m 24VDC 4000K IP66 50413534TLED-Streifen LEDlight flex 08 8 STANDARD 1500 IP 66-MFC 2.0, 24 V DC, 4000 K, IP 66, LED-Streifen mit Schutz vor Taufeuchte, ideal für Anwendungen in Umgebun...
Müller-Licht 20100323 LED-Streifen-Komplettset mit Stecker 230 V 5 m RGB LED-Streifen-Komplettset 150 RGB-LEDs Leuchtfarbe einstellbar Kürzbar Mit dem LED Strip Basic 5 m erzeugen Sie ganz einfach ...
LED-Strips-Rolle 5m 24V IP54 3000K 72W UV-beständig, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei der Schnittmarke, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, ...
LED-Strip 24V 5m RGBW SB6724150509902Kürzbarer und flexibler RGBW LED-Strip mit hochleistungs LED-Chips. Bei den verbauten LED-Chips handelt es sich um RGBW-Chips, d. h. für jede Farbe und für weiß...
mit selbstklebender Ruckseite, fur die Innenanwendung alle 100 mm / 6 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 300 LED Abstand: 16,67 mm Ausstrahlwinkel: 120? CRI: >80 Lichtstrom pro Meter: 867 lm Lichtstrom ...
mit IC´s zur konstanten Bestromung (gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Länge) und hohem Ra-Wert (Ra >90) für gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, 3-Step-MacAdam-gebinnt, mit Ein...