LED-Strip 25m 3000K IC 24VDC ICSB202430280225MKürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs-LED-Chips und Strom-Konstanter. Die auf diesem Strip zusätzlich verbauten IC s (Strom-Konstanter) s...
LED-Strip 5m 3000K 24V/DC IP54 SB5424302802Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs LED-Chips. Die auf diesem Strip verbauten superbright LED-Chips erreichen im Vergleich zu herkömmliche...
Flexibler LED-Strip VARDAflex Sauna TVQ, IP68, für die Innen- und Außenanwendung, speziell für den Saunabereich vergossen in UV-, chlor-, salzwasser- und lösemittelbeständigem Silikon 6 W/m: alle 5...
mit IC´s zur konstanten Bestromung (gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Länge) und hohem Ra-Wert (Ra >90) für gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, UV-beständig, 3-Step-MacAdam-ge...
EUROLITE LED IP Strip 600 5m 2835 2700K 24V Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung Perfekt zur indirekten Beleuchtung, für Sonderanfertigungen im Messe- oder Ladenbau und jegliche Art vo...
Dekorative mehrfarbige LED-Strips für Außenanwendungen mit homogener Lichtverteilung. Produkteigenschaften: Ein- und Ausschalten, Farbwechsel und Dimmen über Fernbedienung. Schutzart: IP44. Dimmbar...
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-300, LS VAL-300/840/5 Die ideale LED Strip Lösung für viele Anwendungen - das LED Strip VALUE 300! Das lange und flexible Lichtband bietet Ihnen große ...
Dekorative LED-Streifen mit WiFi-Technologie und MAGIC RGB. Produkteigenschaften: Dimmbar. RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar. DIY-Funktion: Die Lichtfarbe lässt sich pro ...
LED-Stripe IP20 5m 4000K IC20481302840Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs-LED-Chips und Strom-Konstanter. Die auf diesem Strip zusätzlich verbauten IC s (Strom-Konstanter) senken de...
LED-Strips-Rolle 5m 24V IP67 3000K 72W UV-beständig, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei der Schnittmarke, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, ...
LED-Strip 5m 2700K 24V/DC IP68 LSTRSB6824302827Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs LED-Chips. Dank der auf dem Strip verbauten LED-Chips lassen sich verschiedenste Anwendungen, wie ...
flexibler LED Strip mit Polyurethan überzogen, und selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung, IP67 alle 100 mm / 6 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 300 LED Abstand: 16,67 mm Ausstrahlwinkel: 1...