Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec 79543 Flex. LED Leiste,Innen,RGBWW 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0572592
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     79543
EAN/GTIN:
     4012094795430
Suchbegriffe:
LED Leisten
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
mit selbstklebender Ruckseite, fur die Innenanwendung alle 100 mm / 6 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 300 LED Abstand: 16,67 mm Ausstrahlwinkel: 120? CRI: >80 Lichtstrom pro Meter: 867 lm Lichtstrom 3000K pro Meter: 478 lm Betriebsspannung: 24V DC Leistung pro Meter: 19,2 W Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h Energieeffizienzklasse: F LxBxH in mm: 5.000 x 12 x 2 Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie ausreichender Beluftung betreiben. Leichte lotfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). Maximale Lange pro Anschluss: 5 Meter. Fur gro?ere Langen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 98,50*
€ 98,50*
€ 5,95*
ab € 80,18*
€ 99,32*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,92*
€ 102,73*
€ 8,50*
ab € 85,57*
€ 106,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,16*
€ 109,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.