EUROLITE LED BAR-6 QCL RGBA Leiste Standalone- oder DMX-Betrieb Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehö...
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-1400, LS VAL-1400/830/5 Die ideale LED Strip Lösung für viele Anwendungen - das LED Strip VALUE 1400! Das lange und flexible Lichtband bietet Ihnen gro...
LED-Streifen, Typ=LF2B-D4P-BTHWW2-1M, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=40 mm, Farbtemperatur=6500 K, Höhe=29 mm, Lichtstrom=935 lm, Länge=580 mm, Nennleistung...
LED-Stripe 5m 24VDC 4000K IP66 50413134TLED-Streifen LEDlight flex 16 8 STANDARD 500 IP 66-MFC 2.0, 24 V DC, 4000 K, IP 66, LED-Streifen mit Schutz vor Taufeuchte, ideal für Anwendungen in Umgebung...
Müller-Licht 20100321 LED-Streifen-Komplettset mit Stecker 230 V 3 m Neutralweiß LED-Streifen-Komplettset 90 neutral-weiße LEDs Kürzbar Selbstklebend Mit dem LED-Streifen-Komplettset erzeugen Sie g...
LED-Strip 24V 5m 2700K STR6724602827Kürzbarer und flexibler LED-Strip für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, wie z. B. direkte oder indirekte Raumbeleuchtung, dekorativ und effektvoll für Wohnzim...
LED-Strip 5m 2700K 24V/DC IP20 SB2024602827Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs LED-Chips. Die auf diesem Strip verbauten superbright LED-Chips erreichen im Vergleich zu herkömmliche...
LED-Strip 25m blau IC 24VDC ICSB672430283025MKürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs-LED-Chips und Strom-Konstanter. Die auf diesem Strip zusätzlich verbauten IC s (Strom-Konstanter) se...
mit IC´s zur konstanten Bestromung (gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Länge) und hohem Ra-Wert (Ra >90) für gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, 3-Step-MacAdam-gebinnt, mit Ein...
EUROLITE LED BAR-6 QCL RGBW Leiste Standalone- oder DMX-Betrieb Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehö...